Motion
35SS LIEN OFFSET

Diamond Chain Company
35SS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 35 / 3/8 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00151238
N° MFR35SS OFFSET LINK
Prix32.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
35SS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 35 / 3/8 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00151238
N° MFR35SS OFFSET LINK
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
Prix32.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-35-1 LIEN DE CÂBLAGE P AP
  • La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
  • Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
  • La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
  • Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.356 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.05 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.56 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    300
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GAP-1282-P
  • CUP_NON
    716647381142
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif