Motion
35-2  RIV
Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151246
N° MFR35-2 RIV
Prix33.41 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151246
N° MFR35-2 RIV
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
Votre prix33.41 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU RIV DRV-35-2R-10FT;56402 35-2
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Largeur intérieure
    0.189 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.355 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.049 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Longueur de la goupille
    0.863 po
  • Nombre de liens
    320
  • Largeur totale de la chaîne
    0.863 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Normes respectées
    B29.1
  • Résistance à la traction
    4200 lb
  • Pas transversal
    0.398 po
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    56402
  • Poids
    0.468 lb
  • CUP_NON
    642051564027
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif