Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne35 / 3/8 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaînePince à ressort
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Diamètre du rouleau0.200 po
- Largeur intérieure0.189 po
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Hauteur de la plaque de liaison0.355 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.049 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Longueur de la goupille0.000 po
- Pas transversal0.398 po
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- SérieStd.
- Normes respectéesB29.1
- Numéro de catalogue du fabricant3882
- CUP_NON642051038825
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux