Aperçu
- La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
- Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
- La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
- Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
- Vendu par chacun
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne35 / 3/8 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.200 po
- Largeur intérieure0.188 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.356 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Largeur totale de la chaîne0.96 po
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantC-6282CL-08-P
- CUP_NON716647112401
- Poids0.02 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux