Motion
35-2 LIEN OFFSET

Timken Drives LLC
35-2 OFFSET LINK

Maillon décalé - 35 / 3/8 po à chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI00151269
N° MFR35-2 OFFSET LINK
Prix16.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken Drives LLC
35-2 OFFSET LINK

Maillon décalé - 35 / 3/8 po à chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI00151269
N° MFR35-2 OFFSET LINK
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
Prix16.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DRV-35-2 LIEN D’ARRÊT;56741 35-2 DÉCALAGE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur intérieure
    0.189 po
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.355 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.049 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Longueur de la goupille
    0.914 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.914 po
  • Pas transversal
    0.398 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    56741
  • CUP_NON
    642051567417
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif