Motion
35-2 LIEN OFFSET

Diamond Chain Company
35-2 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 35 / 3/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151271
N° MFR35-2 OFFSET LINK
Prix17.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
35-2 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 35 / 3/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151271
N° MFR35-2 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35-2 LIEN OFFSET
  • La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
  • Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
  • La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
  • Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.356 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.05 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.96 po
  • Pas transversal
    0.399 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CT-7282-P
  • CUP_NON
    716647109593
  • Poids
    0.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif