Motion
RC 35-2 RABAIS PK A2B11

Link-Belt (RRX)
RC 35-2 OFF PK A2B11

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 35 / 3/8 po, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00151273
N° MFRRC 35-2 OFF PK A2B11
Prix42.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
RC 35-2 OFF PK A2B11

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 35 / 3/8 po, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00151273
N° MFRRC 35-2 OFF PK A2B11
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
Prix42.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R352OFPK RC 35-2 RABAIS PK A2B11

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.1400 po
  • Longueur de la goupille
    0.9500 po
  • Diamètre du rouleau
    0.2000 po
  • Résistance à la traction
    4200 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.01 lb
  • CUP_NON
    662327129804
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif