Aperçu
Description du fabricant
DMD-35-3R-10FT
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre3
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure3/16 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.05 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Largeur totale de la chaîne1.36 po
- Diamètre du rouleau0.200 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction6300 lb
- Pas transversal0.399 po
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-128203-010
- Poids0.67 lb
- CUP_NON716647268689
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité