Motion
35-3 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
35-3 CONN LINK

Maillon de connexion - 35 / 3/8 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151294
N° MFR35-3 CONN LINK
Prix14.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
35-3 CONN LINK

Maillon de connexion - 35 / 3/8 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151294
N° MFR35-3 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35-3 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    3
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.354 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.295 po
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +140 °F
  • Série
    35
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039172709
  • Poids
    0.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues