Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne35 / 3/8 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre3
- Diamètre du rouleau0.200 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0500 po
- Diamètre de la broche0.1410 po
- Largeur totale de la chaîne0.1875 po
- Numéro de catalogue du fabricant322434
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288456179
- CUP_NON662288456179
- Poids0.04 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Hauteur de la plaque0.3500 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux