Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne35 / 3/8 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre4
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.200 po
- Largeur intérieure0.188 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.356 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Largeur totale de la chaîne1.76 po
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantC-428204CL-08
- CUP_NON716647171859
- Poids0.03 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux