Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne35 / 3/8 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre4
- Construction de la chaîneSans objet
- Diamètre du rouleau0.2000 po
- Largeur intérieure0.1875 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.3500 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0500 po
- Diamètre de la broche0.1410 po
- Largeur totale de la chaîne4.0000 po
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant35-4 O/L
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288557418
- CUP_NON662288557418
- Poids0.03 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Hauteur de la plaque0.3500 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux