Motion
ATTACHE À RESSORT DE LIEN DE CONNECTEUR 35 (AJUSTEMENT PAR PRESSION)

Diamond Chain Company
35 CONN LINK SPRING CLIP (PRESS FIT)

Maillon de connexion - Pas de 35 / 3/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151331
N° MFR35 CONN LINK SPRING CLIP (PRESS FIT)
Prix5.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
35 CONN LINK SPRING CLIP (PRESS FIT)

Maillon de connexion - Pas de 35 / 3/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151331
N° MFR35 CONN LINK SPRING CLIP (PRESS FIT)
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
Prix5.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-35-1 SO CO LINK P

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.356 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.56 po
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-4282CL-08-P
  • CUP_NON
    716647525447
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif