Motion
40  RIV
Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151343
N° MFR40 RIV
Prix18.31 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151343
N° MFR40 RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.31 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DRV-40-1R-10FT;99 40 CHAÎNE À ROULEAU RIV
  • Rouleaux pleins pour une rotation en douceur sur la bague, minimisant la charge d’impact lorsque la chaîne engage la dent du pignon
  • Les chaînes sont préchargées pendant l’assemblage, ce qui permet de loger les composants de la chaîne, minimisant ainsi l’allongement initial de la chaîne
  • Rouleaux de chaîne et plaques de maillons percés par piqûre pour une plus grande résistance à la fatigue
  • Après l’assemblage final, les chaînes à rouleaux sont trempées à chaud dans un lubrifiant spécial, assurant que toutes les surfaces porteuses sont protégées contre le contact métal sur métal, améliorant ainsi la durée de vie de la chaîne
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Longueur de la goupille
    0.630 po
  • Nombre de liens
    240
  • Largeur totale de la chaîne
    0.630 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Diamètre du rouleau
    0.313 po
  • Normes respectées
    B29.1
  • Résistance à la traction
    3700 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Applications générales
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    99
  • Poids
    0.440 lb
  • CUP_NON
    642051000990
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif