Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.3125 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.4660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0600 po
- Diamètre de la broche0.1560 po
- Longueur de la goupille0.6300 po
- Hauteur de la plaque0.4660 po
- Largeur totale de la chaîne0.6300 po
- Diamètre du rouleau0.3120 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction3700 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Taille de la chaîne0.5000 po
- Largeur du rouleau0.3125 po
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant127714
- Poids0.44 lb
- Numéro CUP du fabricant662288395058
- CUP_NON662288395058
- Poids par pied0.44 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux