Aperçu
Description du fabricant
DRV-40-1 MSR CO LINK;329 40 CONN LINK
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Diamètre du rouleau0.313 po
- Largeur intérieure0.313 po
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Hauteur de la plaque de liaison0.472 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.060 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Longueur de la goupille0.692 po
- Largeur totale de la chaîne0.692 po
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- SérieStd.
- Normes respectéesB29.1
- Numéro de catalogue du fabricant329
- CUP_NON642051003298
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité