Motion
40 CONN LINK-PRING CLIP

Diamond Chain Company
40 CONN LINK-SPRING CLIP

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151357
N° MFR40 CONN LINK-SPRING CLIP
Prix4.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
40 CONN LINK-SPRING CLIP

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151357
N° MFR40 CONN LINK-SPRING CLIP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-40-1 SO CO LINK
  • La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
  • Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
  • La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
  • Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.72 po
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-4466CL-08-P
  • CUP_NON
    716647149896
  • Poids
    0.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif