Motion
40 R/L
Maillon de rouleau de chaîne à rouleaux 127817 - pas de 40 / 1/2 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151371
N° MFR40 R/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de rouleau de chaîne à rouleaux 127817 - pas de 40 / 1/2 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151371
N° MFR40 R/L
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40 LIAISON DE ROULEAU
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Sans objet
  • Diamètre du rouleau
    0.3120 po
  • Largeur intérieure
    0.3125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.4660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0600 po
  • Diamètre de la broche
    0.1560 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Taille de la chaîne
    40
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40 R/L
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288395614
  • CUP_NON
    662288395614
  • Poids
    0.03 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif