Motion
40 LIEN OFFSET

Timken Drives LLC
40 OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 40 / 1/2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI00151378
N° MFR40 OFFSET LINK
Price$11.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken Drives LLC
40 OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 40 / 1/2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI00151378
N° MFR40 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$11.64/each

Aperçu

Description du fabricant
DRV-40-1 MAILLON D’ARRÊT; MAILLON DE DÉCALAGE 513 40

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Diamètre du rouleau
    0.313 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Longueur de la goupille
    0.721 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.721 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    513
  • CUP_NON
    642051005131
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif