Motion
R40OFPK
Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151382
N° MFRR40OFPK
Prix11.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151382
N° MFRR40OFPK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R40OFPK RC 40 RABAIS PK A2C9

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.310 po
  • Largeur intérieure
    0.310 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.47 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.06 po
  • Diamètre de la broche
    0.16 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.7 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    40
  • CUP_NON
    662327129996
  • Poids
    0.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif