Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneSans objet
- Diamètre du rouleau0.3120 po
- Largeur intérieure0.3125 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.4660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0600 po
- Diamètre de la broche0.1560 po
- Longueur de la goupille0.6300 po
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant40 O/L
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288395492
- CUP_NON662288395492
- Poids0.03 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux