Motion
40DL LIAISON DE ROULEAU

Diamond Chain Company
40DL ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 40 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151405
N° MFR40DL ROLLER LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
40DL ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 40 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151405
N° MFR40DL ROLLER LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40DL LIAISON DE ROULEAU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.6 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.72 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °F
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ADL-8466
  • CUP_NON
    716647110476
  • Poids
    0.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif