Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Largeur intérieure0.313 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.472 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.060 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Longueur de la goupille1.195 po
- Nombre de liens240
- Largeur totale de la chaîne1.195 po
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Diamètre du rouleau0.313 po
- Normes respectéesB29.1
- Résistance à la traction3700 lb
- Pas transversal0.567 po
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant936
- Poids0.862 lb
- CUP_NON642051009368
- Type de produitChaîne à rouleaux