Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaînePince à ressort
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Diamètre du rouleau0.313 po
- Largeur intérieure0.313 po
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Hauteur de la plaque de liaison0.472 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.060 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Longueur de la goupille0.000 po
- Pas transversal0.567 po
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- SérieStd.
- Normes respectéesB29.1
- Numéro de catalogue du fabricant1251
- CUP_NON642051012511
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux