40-2 LIEN CONN

Diamond Chain Company
40-2 CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151467
N° MFR40-2 CONN LINK
Prix9.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
40-2 CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151467
N° MFR40-2 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-40-2 SO CO LINK
  • La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
  • Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
  • La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
  • Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.29 po
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-6466CL-08-P
  • CUP_NON
    716647122707
  • Poids
    0.03 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif