Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneRiveté
- Diamètre du rouleau0.310 po
- Largeur intérieure0.310 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.47 po
- Diamètre de la broche0.16 po
- Largeur totale de la chaîne1.27 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- CUP_NON662327130152
- Poids0.03 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux