Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre3
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Largeur intérieure0.313 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.475 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Largeur totale de la chaîne1.85 po
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantC-446603CL-08-P
- CUP_NON716647121724
- Poids0.05 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux