Aperçu
Description du fabricant
R403OFPK RC 40-3 RABAIS PK A2C12
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Nombre de torons entre3
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.1600 po
- Longueur de la goupille1.8400 po
- Diamètre du rouleau0.3100 po
- Résistance à la traction11100 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.06 lb
- CUP_NON662327130169
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité