Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre4
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0600 po
- Diamètre de la broche0.1560 po
- Largeur totale de la chaîne0.3125 po
- Numéro de catalogue du fabricant117523
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288558224
- CUP_NON662288558224
- Poids0.07 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Hauteur de la plaque0.4660 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux