R41R10BX  RIV

Link-Belt (RRX)
R41R10BX RIV

Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151540
N° MFRR41R10BX RIV
Prix20.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
R41R10BX RIV

Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151540
N° MFRR41R10BX RIV
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
Votre prix20.73 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
R41R10BX RC 41 RIV 10 BX A1D1
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.38 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.05 po
  • Diamètre de la broche
    0.14 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.59 po
  • Diamètre du rouleau
    0.31 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Poids
    0.28 lb
  • CUP_NON
    662327130275
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif