R41SCLSFPK RC 41 SPR CL SF PK A2D4

Link-Belt (RRX)
R41SCLSFPK RC 41 SPR CL SF PK A2D4

Lien de connexion - 41 / 1/2 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151551
N° MFRR41SCLSFPK RC 41 SPR CL SF PK A2D4
Prix7.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
R41SCLSFPK RC 41 SPR CL SF PK A2D4

Lien de connexion - 41 / 1/2 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151551
N° MFRR41SCLSFPK RC 41 SPR CL SF PK A2D4
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
Prix7.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R41SCLSFPK RC 41 SPR CL SF PK A2D4

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    41 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.38 po
  • Diamètre de la broche
    0.14 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.59 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    662327130305
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif