Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne41 / 1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.310 po
- Largeur intérieure0.250 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.38 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.05 po
- Diamètre de la broche0.14 po
- Largeur totale de la chaîne0.59 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Série41
- CUP_NON662327130251
- Poids0.01 lb
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux