Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans l’acier inoxydable de la série 304 de la chaîne de marque Morse pour les environnements les plus corrosifs disponibles en stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne41 / 1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.3060 po
- Largeur intérieure0.2500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.3900 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0500 po
- Diamètre de la broche0.1410 po
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Taille de la chaîne41
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant41SS C/L S/C S/F
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288604488
- CUP_NON662288604488
- Poids0.01 lb
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux