Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
41SS Roller Link

Maillon de rouleau - 41 / 1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI00151595
N° MFR41SS Roller Link

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41SS LIAISON DE ROULEAU, INOXYDABLE
  • La préparation de trous de pas à plusieurs étapes sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
  • Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
  • La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
  • Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et les coûts
  • Vendu par chacun
  • Fabricant : Diamond Chain Company

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    41 / 1/2 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • CUP_NON
    716647107865
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif