Aperçu
- La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
- Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
- La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
- Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
- Vendu par chacun
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne41 / 1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.306 po
- Largeur intérieure0.250 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.05 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Largeur totale de la chaîne0.65 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieStandard
- Numéro de catalogue du fabricantGAP-1341-P
- CUP_NON716647381166
- Poids0.03 lb
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Résistance à la traction1700 lb
- Norme de mesureImpériale
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux