42 (38) LIEN CONN

Tsubaki (UST)
42 (38) CONN LINK

Maillon de connexion - 42 / 1/2 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151619
N° MFR42 (38) CONN LINK
Prix2.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
42 (38) CONN LINK

Maillon de connexion - 42 / 1/2 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151619
N° MFR42 (38) CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
42 (38) LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    42 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.043 po
  • Diamètre de la broche
    0.143 po
  • Série
    42
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039171481
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    42 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.043 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues