Aperçu
Description du fabricant
DRV-50-1R-10FT;60 50 CHAÎNE À ROULEAU RIV
- Rouleaux pleins pour une rotation en douceur sur la bague, minimisant la charge d’impact lorsque la chaîne engage la dent du pignon
- Les chaînes sont préchargées pendant l’assemblage, ce qui permet de loger les composants de la chaîne, minimisant ainsi l’allongement initial de la chaîne
- Rouleaux de chaîne et plaques de maillons percés par piqûre pour une plus grande résistance à la fatigue
- Après l’assemblage final, les chaînes à rouleaux sont trempées à chaud dans un lubrifiant spécial, assurant que toutes les surfaces porteuses sont protégées contre le contact métal sur métal, améliorant ainsi la durée de vie de la chaîne
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Largeur intérieure0.376 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.590 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.080 po
- Diamètre de la broche0.200 po
- Longueur de la goupille0.795 po
- Nombre de liens192
- Largeur totale de la chaîne0.795 po
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Normes respectéesB29.1
- Résistance à la traction6100 lb
- Caractéristiques de l’application de résistanceApplications générales
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Numéro de catalogue du fabricant60
- Poids0.736 lb
- CUP_NON642051000600
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité