50 C/L S/C S/F

Morse (RRX)
50 C/L S/C S/F

Maillon de connexion 127757 - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151683
N° MFR50 C/L S/C S/F
Prix5.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
50 C/L S/C S/F

Maillon de connexion 127757 - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151683
N° MFR50 C/L S/C S/F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ATTACHE À RESSORT À MAILLONS CONN 50 (AJUSTEMENT COULISSANT)
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.4000 po
  • Largeur intérieure
    0.3750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.5840 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0800 po
  • Diamètre de la broche
    0.2000 po
  • Longueur de la goupille
    0.7900 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50 C/L S/C S/F
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288395393
  • CUP_NON
    662288395393
  • Poids
    0.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque
    0.5840 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif