Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne50 / 5/8 po
- Type de lienMaillon de rouleau
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneSans objet
- Diamètre du rouleau0.4000 po
- Largeur intérieure0.3750 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.5840 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0800 po
- Diamètre de la broche0.2000 po
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Taille de la chaîne50
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant50 R/L
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288395621
- CUP_NON662288395621
- Poids0.05 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux