50 LIAISON DE ROULEAU

Tsubaki (UST)
50 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 50 / 5/8 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151696
N° MFR50 ROLLER LINK
Prix3.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 50 / 5/8 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151696
N° MFR50 ROLLER LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50 LIAISON DE ROULEAU
  • Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
  • Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
  • Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
  • Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
  • Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.880 po
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039171870
  • Poids
    0.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues