Aperçu
Description du fabricant
DRV-50-1 MAILLON D’ARRÊT; MAILLON DE DÉCALAGE 320 50
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne50 / 5/8 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Largeur intérieure0.376 po
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Hauteur de la plaque de liaison0.590 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.080 po
- Diamètre de la broche0.200 po
- Longueur de la goupille0.888 po
- Largeur totale de la chaîne0.888 po
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- SérieStd.
- Normes respectéesB29.1
- Numéro de catalogue du fabricant320
- CUP_NON642051003205
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité