Aperçu
Description du fabricant
R50OFPK RC 50 RABAIS PK A2E9
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne50 / 5/8 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Largeur intérieure0.380 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.59 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.08 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Largeur totale de la chaîne0.89 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Série50
- CUP_NON662327130459
- Poids0.04 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité