Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieGoupille creuse
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure3/8 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.59 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.08 po
- Diamètre de la broche0.203 po
- Largeur totale de la chaîne0.79 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Normes respectéesANSI
- Résistance à la traction3700 lb
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Poids0.63 lb
- CUP_NON781711310922
- Type de produitChaîne à rouleaux