Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
REX120HOFPK

Lien de décalage Link-Belt® - 120 / 1-1/2 po en pas
N° D’ARTICLE MI00151719
N° MFRREX120HOFPK

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
REX120HOFPK REX 120H RABAIS PK R2J26

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.13 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.19 po
  • Diamètre de la broche
    0.438 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.09 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    698210238605
  • Poids
    0.56 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues