Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne à rouleaux de la marque Morse avec les propriétés autolubrifiantes des bagues métalliques frittées et imprégnées d’huile pour assurer un service de chaîne plus long et plus fiable lorsque la lubrification externe est interdite ou gravement limitée. Disponible en quantités d’emballage ou par le biais de processus de fabrication rigides coupés à la longueur à tour rapide, il en résulte une chaîne complète.
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieBague frittée
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.3750 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.5840 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0800 po
- Diamètre de la broche0.2000 po
- Longueur de la goupille0.7900 po
- Largeur totale de la chaîne0.7900 po
- Diamètre du rouleau0.4000 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction5500 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Taille de la chaîne0.6250 po
- Largeur du rouleau0.3750 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.69 lb
- Numéro CUP du fabricant662288400448
- CUP_NON662288400448
- Type de produitChaîne à rouleaux