50SL  RIV
Chaîne à rouleaux - série Self-Lube, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00151727
N° MFR50SL RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - série Self-Lube, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00151727
N° MFR50SL RIV
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RS50-SL CHAÎNE
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Autolubrifiant
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Nombre de liens
    192/10 pi
  • Largeur totale de la chaîne
    0.878 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Normes respectées
    ANSI/ASME B15.1-2000, ANSI/ASME B20.1-2006
  • Capacité de charge utile
    1430 lb
  • Résistance à la traction
    7050 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Poids
    0.70 lb
  • CUP_NON
    097039183620
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues