50LL O/L

Morse (RRX)
50LL O/L

Maillon de décalage - 50 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151746
N° MFR50LL O/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
50LL O/L

Maillon de décalage - 50 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151746
N° MFR50LL O/L
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50LL LIEN OFFSET
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne à rouleaux de la marque Morse avec les propriétés autolubrifiantes des bagues métalliques frittées et imprégnées d’huile pour assurer un service de chaîne plus long et plus fiable lorsque la lubrification externe est interdite ou gravement limitée. Disponible auprès de Stock Rigid Les processus de fabrication se traduisent par une chaîne complète.

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Sans objet
  • Diamètre du rouleau
    0.4000 po
  • Largeur intérieure
    0.3750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.5840 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0800 po
  • Diamètre de la broche
    0.2000 po
  • Longueur de la goupille
    0.7900 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50LL O/L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288400486
  • CUP_NON
    662288400486
  • Poids
    0.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif