50SS R 10FT

Morse (RRX)
50SS R 10FT

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151757
N° MFR50SS R 10FT
Prix105.35 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
50SS R 10FT

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151757
N° MFR50SS R 10FT
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
Prix105.35 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX EN ACIER INOXYDABLE 50SS RIV
  • Qualité et performance inégalées dans l’acier inoxydable de la série 304 de la chaîne de marque Morse pour les environnements les plus corrosifs Disponibles en quantités d’emballage ou par coupe à longueur à tour rapide

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Acier inoxydable
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.3750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.5840 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0800 po
  • Diamètre de la broche
    0.2000 po
  • Longueur de la goupille
    0.7900 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.7900 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4000 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    4700 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Taille de la chaîne
    0.6250 po
  • Largeur du rouleau
    0.3750 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.76 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288791201
  • CUP_NON
    662288791201
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif