Aperçu
- Industrie du pétrole ou du gaz naturel
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne50 / 5/8 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau10.16 mm
- Largeur intérieure13.80 mm
- Hauteur de la plaque de liaison20.4 mm
- Diamètre de la broche5.08 mm
- Largeur totale de la chaîne23 mm
- Caractéristiques de l’application de résistanceIndustrie du pétrole ou du gaz naturel
- Normes respectéesANSI B29.1, DIN 8188, ISO R 606
- CUP_NON662327633240
- Poids0.03 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux