50SS LIEN CONN

Morse (RRX)
50SS CONN LINK

Lien de connexion - 50 / 5/8 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00151768
N° MFR50SS CONN LINK
Prix23.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
50SS CONN LINK

Lien de connexion - 50 / 5/8 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00151768
N° MFR50SS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50SS CONN LINK (INOXYDABLE)
  • Qualité et performance inégalées dans l’acier inoxydable de la série 304 de la chaîne de marque Morse pour les environnements les plus corrosifs disponibles en stock

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.4000 po
  • Largeur intérieure
    0.3750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.5840 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0800 po
  • Diamètre de la broche
    0.2000 po
  • Longueur de la goupille
    0.7900 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50SS C/L S/C S/F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288777977
  • CUP_NON
    662288777977
  • Poids
    0.03 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif